Motion
H201S-002
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 0.02 gal/min, SAE, femelle, débit max. 0.2 gal/min
N° D’ARTICLE MI04519262
N° MFRH201S-002
Prix872.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 0.02 gal/min, SAE, femelle, débit max. 0.2 gal/min
N° D’ARTICLE MI04519262
N° MFRH201S-002

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix872.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.02 gal/min
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    0.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H201S-002 DÉBITMÈTRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon