Motion
L X 6-7/8

DODGE
W X 6-7/8

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 6.8750 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3800 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04520988
N° MFRW X 6-7/8
Prix4,603.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
W X 6-7/8

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 6.8750 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3800 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04520988
N° MFRW X 6-7/8
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
Prix4,603.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    10.4200 po
  • Longueur du baril
    9.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    6.8750 po
  • Taille de la bague
    W
  • Bride extérieure Diamètre  
    15.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.3800 po
  • Longueur de vis
    11-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/8-7

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114943
  • Numéro CUP du fabricant
    782477297755
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Capacité de couple
    375000 po
  • CUP_NON
    782477297755

Aperçu

Description du fabricant
W DOUILLE 6-7/8 QD
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.