Motion
BF13-7/8-QC

BOSTON GEAR
BF13-7/8-QC

BF13-7/8-QC
N° D’ARTICLE MI04524750
N° MFRBF13-7/8-QC
Prix65.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BF13-7/8-QC

BF13-7/8-QC
N° D’ARTICLE MI04524750
N° MFRBF13-7/8-QC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7/8 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.4375 po
  • Code de taille de raccord
    BF13
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9688 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    BF
  • Capacité de couple
    160 po
  • CUP_NON
    781711597620

Aperçu

Description du fabricant
CONNEXION COUPLÉE DE L’UNITÉ BF13-7/8-QC [59762]

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté