Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement5/16 po
- Hauteur totale53 mm
- Longueur totale114 mm
- Largeur totale48 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieKDM10
- Orifice(s) du collecteur5/16 po
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Type de montageSupport
- Nombre de Stations10
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Normes respectéesJIS
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageMulticonnecteur
Aperçu
- Multiconnecteur rectangulaire
- Tubulure de raccordement : 10, 20
- Réduction substantielle de l’espace de montage
- Connexion/débranchement de la tubulure à une touche