Motion
VFN2120N-5C-02N-X36A-1

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5C-02N-X36A-1

VANNE, NAMUR, JPN SPL
N° D’ARTICLE MI04526198
N° MFRVFN2120N-5C-02N-X36A-1
Prix266.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5C-02N-X36A-1

VANNE, NAMUR, JPN SPL
N° D’ARTICLE MI04526198
N° MFRVFN2120N-5C-02N-X36A-1
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
Prix266.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Électrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Série
    FV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-5C-02N-X36A-1 VANNE

Les clients ont également acheté