Motion
VP4254-009DL(AC120V)

SMC CORP OF AMERICA
VP4254-009DL(AC120V)

Électrovanne - femelle, BSPT, filetée, 120 V CA
N° D’ARTICLE MI04526349
N° MFRVP4254-009DL(AC120V)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP4254-009DL(AC120V)

Électrovanne - femelle, BSPT, filetée, 120 V CA
N° D’ARTICLE MI04526349
N° MFRVP4254-009DL(AC120V)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    151 mm
  • Longueur totale
    254 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Poids
    5.73 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.9 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.2 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +0.9 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -0 à +60 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤30 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
VP4254-009DL (AC120V) SOUPAPE, SOL/PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté