Motion
SW-12
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04528764
N° MFRSW-12
Prix295.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04528764
N° MFRSW-12
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
Prix295.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier plaqué nickel
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    190029051036

Aperçu

Description du fabricant
SW-12T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AVEC PTFE