Motion
N2500-9T  2-1/2IN HX POM

REXNORD INC
N2500-9T 2-1/2IN HX POM

Moulé solide - Moulé solide, 9 dents, 8.771 po de diamètre en pas.
N° D’ARTICLE MI04534153
N° MFRN2500-9T 2-1/2IN HX POM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N2500-9T 2-1/2IN HX POM

Moulé solide - Moulé solide, 9 dents, 8.771 po de diamètre en pas.
N° D’ARTICLE MI04534153
N° MFRN2500-9T 2-1/2IN HX POM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    3 po
  • Pas Diamètre  
    8.7710 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de Dents  
    9
  • Matériau du pignon
    Acétal
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    698210837143

Aperçu

Description du fabricant
N2500-9T 2-1/2 HEX
  • Pignon moulé non divisé de la série 2500 avec dents de 9 et un alésage d'arbre hexagonal de 2-1/2 po moulé en acétal