Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Taille du corps1/8 po
- Hexagonales0.56 po
- Longueur1.49 po
- Poids0.090 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement7000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi