Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.0000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Largeur du boîtier1.7813 po
- Largeur de la bague intérieure3.1250 po
- Longueur totale Diamètre7.1250 po
- Diamètre du pilote5.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant717582
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange3-23DC
- Type de jointJoint de contact
- SérieMFCD
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP