Motion
S6007-2RSR-HLC

FAG (SCHAEFFLER)
S6007-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04535296
N° MFRS6007-2RSR-HLC
Prix233.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
S6007-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04535296
N° MFRS6007-2RSR-HLC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix233.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6007-2RSR BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 35 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 14 mm pour les utilisations radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S6007-2RSR-HLC
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13560 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8250 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    S60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802248661

Aperçu

Description du fabricant
BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6007-2RSR BRG