Motion
SS 2012 25MM

GATES RUBBER CO
SS 2012 25MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 25 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04536301
N° MFRSS 2012 25MM
Prix1,106.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 2012 25MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 25 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04536301
N° MFRSS 2012 25MM
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
Prix1,106.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690704
  • Numéro CUP du fabricant
    072053876765
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    072053876765
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
MÉTRIQUE BSHG À VERROUILLAGE CONIQUE SS 2012 25MM SS
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard