Motion
SS 2012 28MM

GATES RUBBER CO
SS 2012 28MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 28 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, acier inoxydable - matériau de type 302-304
N° D’ARTICLE MI04536302
N° MFRSS 2012 28MM
Prix1,006.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 2012 28MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 28 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, acier inoxydable - matériau de type 302-304
N° D’ARTICLE MI04536302
N° MFRSS 2012 28MM
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
Prix1,006.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690705
  • Numéro CUP du fabricant
    072053876772
  • Matériel
    Acier inoxydable - Type 302-304
  • CUP_NON
    072053876772

Aperçu

Description du fabricant
MÉTRIQUE BSHG À VERROUILLAGE CONIQUE SS 2012 28MM SS
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard