Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril, grande extrémité4.2500 po
- Longueur du baril2.0000 po
- Alésage Diamètre60 mm
- Taille de la bague3020
- Taille de la rainure de clavette18 x 4.40 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Extérieur Diamètre4.2500 po
- Taille du filetage5/8-11 UNC
- Poids2.5 lb
Détails
- Détails supplémentairesStyle à verrouillage conique
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de catalogue du fabricant3020-60
- MatérielFonte