Motion
KT455320C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04537675
N° MFRKT455320C3
Prix41.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04537675
N° MFRKT455320C3
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
Prix41.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    33200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT455320C3 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur hors tout de 20 mm et un poids de 0.13 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles et les entraînements à engrenages.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT455320C3
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    53300 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CAGE MÉTRIQUE KT455320

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté