Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.84 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT10011030 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur globale de 30 mm, pesant 0.84 lb.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT10011030
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure