Motion
TAF809535
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04537725
N° MFRTAF809535
Prix212.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04537725
N° MFRTAF809535
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
Prix212.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    78100 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF809535 présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur globale de 35 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les systèmes à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    195000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLE MÉTRIQUE TAF809535
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté