Motion
KR30-PP
Came suiveur de 30 mm de diamètre, 14 mm de largeur, goujon de 12 mm de diamètre, goujon de 15/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI04537805
N° MFRKR30-PP
Prix181.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 30 mm de diamètre, 14 mm de largeur, goujon de 12 mm de diamètre, goujon de 15/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI04537805
N° MFRKR30-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix181.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Goujon Longueur  
    15/16 po
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    M12 x 1,5
  • Couple
    16.224 pi-lb
  • Poids
    3.019 oz

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1530 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1890 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802427622

Aperçu

Description du fabricant
KR30-PP-A