Motion
AW30-N03-8Z
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 3/8 NPT
N° D’ARTICLE MI04538514
N° MFRAW30-N03-8Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 3/8 NPT
N° D’ARTICLE MI04538514
N° MFRAW30-N03-8Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    360 g

Détails

  • Options incluses
    Cock. drain
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE FILTRE AW30-N03-8Z , MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté