Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143TC
- Dimension C de la longueur totale15.8 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Couple72.65 pi-lb
- Poids49.64 lb
Détails
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, groupe, pompes, outils situés dans des emplacements dangereux tels que définis par catégorie, ventilateurs
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation sont conçus pour être utilisés sur les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les convoyeurs et les outils pour les applications en zones dangereuses. Ces moteurs sont conçus pour contenir des explosions à l’intérieur du boîtier du moteur et empêcher l’inflammation à l’extérieur du moteur en contenant des étincelles, des clignotements et des explosions. Nos moteurs pour zones dangereuses sont idéaux pour les applications typiques du pétrole et du gaz, de la peinture et du revêtement industriels et des opérations de traitement des grains. Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® répondent aux attentes de l’industrie en matière de normes de service et de qualité. Nos moteurs triphasés comprennent l’efficacité NEMA Premium®, un facteur de service 1.0 ou 1.15 (le cas échéant) et répondent à d’autres exigences de la norme NEMA. Nous savons que votre entreprise prend la santé et la sécurité au sérieux, et que nos moteurs pour zones dangereuses sont conformes aux réglementations de l’industrie pour aider à assurer la sécurité des conditions de travail. Nos équipes d’ingénierie conçoivent des moteurs novateurs et efficaces pour zones dangereuses et peuvent également personnaliser des solutions spécifiques pour répondre aux besoins de vos zones dangereuses dans le cas où l’un de nos moteurs en stock ne répond pas tout à fait à vos spécifications uniques.
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.90–4.80 / 2.40 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories E, F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382090876
- Courant maximal admissible2.4 A, 4.8 à 4.9 A
- ModèlePH63ADE1088015B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesCSA, UL, NEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON786382090876