Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1.02 po
- Largeur de la base1.1 po
- Longueur du bras de la pince1.86 po
- Hauteur sous la barre0.47 po
- Hauteur totale1.19 po
- Longueur totale3.88 po
- Poids0.15 lb
Détails
- Type de barreForme en U
- Style de pinceTirer le loquet d’action
- Type de pinceLoquet à tirette standard
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale360 lb
- Type de basculeVerrouillage