Motion
69957344422

NORTON ABRASIVES
69957344422

Ébavurage, meulage, polissage, courroie de sculptage enduite de vernis SG - grain 60 , matériau en alumine céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 6 po
N° D’ARTICLE MI04538998
N° MFR69957344422
Prix47.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957344422

Ébavurage, meulage, polissage, courroie de sculptage enduite de vernis SG - grain 60 , matériau en alumine céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 6 po
N° D’ARTICLE MI04538998
N° MFR69957344422
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
Prix47.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage, polissage, sculptage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Ceinture de banc étroite en tissu
  • CUP_NON
    69957344422

Aperçu

Description du fabricant
69957344422 6" X 48" SG BLAZE BELT