Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.6290 po
- Diamètre intérieur1-5/8 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Extérieur Diamètre2.0040 po
- Global Longueur1.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Poids0.2546 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl SS-5264-16 1.629 X 2.004 X 1in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.0015
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS526416
- Numéro CUP du fabricant00846802047863
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieSS
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802047863