Motion
5631311100

AVENTICS
5631311100

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique, connecteur M8
N° D’ARTICLE MI04540523
N° MFR5631311100
Prix294.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5631311100

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique, connecteur M8
N° D’ARTICLE MI04540523
N° MFR5631311100
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
Prix294.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    38.85 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8

Aperçu

Description du fabricant
PNUEMAT 5631311100 3-POSITION 5-PORT 1/4