Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Bride Diamètre0.6250 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Valeur P maximale400
- Valeur PV maximale3000
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Longueur0.5000 po
- Poids0.0021 lb
Détails
- Matériau de la bagueNylon
- Type de douilleBride
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905108358
- Valeur V max.360 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905108358