Motion
7002

NTN
7002

Roulement à contact angulaire – 15 mm d’alésage, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI04544629
N° MFR7002
Prix84.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7002

Roulement à contact angulaire – 15 mm d’alésage, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI04544629
N° MFR7002

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7002 BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359426144
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359426144

Aperçu

Description du fabricant
7002 BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon