Motion
C-UCFC210D1

NTN
C-UCFC210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04544656
N° MFRC-UCFC210D1
Prix408.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCFC210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04544656
N° MFRC-UCFC210D1
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
Votre prix408.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7188 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.7188 po
  • Poids
    7.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359036961
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359036961

Aperçu

Description du fabricant
BLOC À BRIDE BRG C-UCFC210D1 BALL
  • Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
  • Insertion de roulement radial à billes à double joint d’étanchéité léger avec un anneau intérieur large pour les charges radiales modérées et les charges de poussée légère ou combinées
  • Les joints de contact avec les lèvres en caoutchouc synthétique maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur, et les flingers offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
  • Serrure de vis d'arrêt pour un maintien de contact à trois points sur l'arbre
  • Le couvercle antipoussière en fonte avec découpe d’arbre offre une protection supplémentaire contre la poussière et les liquides