Motion
CM-UKFL205D1

NTN
CM-UKFL205D1

Capuchon ou couvercle fermé pour roulement - Type de capuchon fermé, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04544675
N° MFRCM-UKFL205D1
Prix255.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UKFL205D1

Capuchon ou couvercle fermé pour roulement - Type de capuchon fermé, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04544675
N° MFRCM-UKFL205D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix255.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8906 po, 99 mm
  • Hauteur
    2.9063 po, 74 mm
  • Longueur
    5.1250 po, 130 mm
  • Hauteur totale
    2.9063 po, 74 mm
  • Longueur totale
    5.1250 po, 130 mm
  • Poids
    1.800 lb

Détails

  • Unité logée compatible
    FL205D1
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériel
    Fonte
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • CUP_NON
    4547359053005

Aperçu

Description du fabricant
BLOC À BRIDE BRG CM-UKFL205D1 BALL