Motion
CM-UKP207D1

NTN
CM-UKP207D1

Capuchon ou couvercle fermé pour roulement - Type de capuchon fermé, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04544677
N° MFRCM-UKP207D1
Prix339.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UKP207D1

Capuchon ou couvercle fermé pour roulement - Type de capuchon fermé, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04544677
N° MFRCM-UKP207D1
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
Prix339.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po, 127 mm
  • Hauteur
    3.8750 po, 99 mm
  • Longueur
    6.5625 po, 167 mm
  • Hauteur totale
    3.8750 po, 99 mm
  • Longueur totale
    6.5625 po, 167 mm
  • Poids
    4.43 lb

Détails

  • Unité logée compatible
    P207D1
  • Capacité de charge dynamique
    5800 lbf
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Matériel
    Fonte
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • CUP_NON
    4547359053944

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER BALL BRG CM-UKP207D1