Motion
CM-UKP210D1

NTN
CM-UKP210D1

Capuchon ou couvercle fermé pour roulement - Type de capuchon fermé, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04544678
N° MFRCM-UKP210D1
Prix411.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UKP210D1

Capuchon ou couvercle fermé pour roulement - Type de capuchon fermé, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04544678
N° MFRCM-UKP210D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix411.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po, 159 mm
  • Hauteur
    4.6875 po, 119 mm
  • Longueur
    8.1250 po, 206 mm
  • Hauteur totale
    4.6875 po, 119 mm
  • Longueur totale
    8.1250 po, 206 mm
  • Poids
    7.72 lb

Détails

  • Unité logée compatible
    P210D1
  • Capacité de charge dynamique
    7850 lbf
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Matériel
    Fonte
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • CUP_NON
    4547359054026

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER BALL BRG CM-UKP210D1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good