Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Rouleau Diamètre3 po
- Rouleau Largeur1.8125 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge statique radiale12000 lbf
- Matériau du rouleauAcier
- Forme de rouleauJoli
- SérieSÉCHAGE
- CUP_NON622424963077