Motion
99240
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.374"-2.380"
N° D’ARTICLE MI04545188
N° MFR99240
Prix55.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.374"-2.380"
N° D’ARTICLE MI04545188
N° MFR99240
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
Prix55.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.748 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.3752 po
  • Poids
    107.5 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.5276 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.685"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271154
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.374 in-2.380 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886271154

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159306
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon