Motion
40NSCL 316

TSUBAKI (UST)
40NSCL 316

Lien de connexion - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI04545479
N° MFR40NSCL 316
Prix16.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40NSCL 316

Lien de connexion - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI04545479
N° MFR40NSCL 316
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
Prix16.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2042
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188571

Aperçu

Description du fabricant
40NS « 316 » LIEN CONN CP