Motion
49-66-4502

MILWAUKEE TOOL
49-66-4502

49-66-4502 Milwaukee - Tourne-écrou magnétique SHOCKWAVE Impact Duty™ 1/4 po x 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04545635
N° MFR49-66-4502
Prix3.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4502

49-66-4502 Milwaukee - Tourne-écrou magnétique SHOCKWAVE Impact Duty™ 1/4 po x 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04545635
N° MFR49-66-4502
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
Prix3.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    1/4 po
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bit
    Tournevis à écrou
  • Type
    Tournevis à écrou magnétique

Aperçu

Description du fabricant
49-66-4502 1 7/8 MAG NUTDRV1/4
  • L’aimant Impact Duty empêche le desserrage de l’aimant au fil du temps
  • ZONE DE CHOC optimisée : le TAILLE absorbe le couple de pointe et prévient les cassures
  • L’acier CUSTOM ALLOY76™ est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
  • Bord chanfreiné pour un engagement maximal de la tête de vis
  • Géométrie hexagonale améliorée pour un meilleur ajustement et un dénudage réduit
  • Conçu pour les applications à impact intensif
  • Conçu pour être utilisé avec les visseuses à percussion et les visseuses à perceuse