Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
- Poids0.23 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- Description6204-RLD-12-C3 BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6204 RS 12 -C3 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, scellé unique pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6204 RS 12 C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106787464