Motion
VNB214B-15A-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
VNB214B-15A-5DZ

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI04546299
N° MFRVNB214B-15A-5DZ
Prix108.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNB214B-15A-5DZ

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI04546299
N° MFRVNB214B-15A-5DZ
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
Prix108.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    11 mm
  • Hauteur totale
    82.5 mm
  • Longueur totale
    142.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPT
  • Poids
    0.6 kg

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.6 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.25 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.25 à +0.7 (eau, huile, air, vide) MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32

Aperçu

Description du fabricant
VNB214B-15A-5DZ VANNE SOL
  • Type de solénoïde pilote externe
  • Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
  • Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
  • Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
  • Matériau du joint : NBR, FKM, EPR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté