Motion
HP8505DTS-7.5IN MTW PT gauche

REXNORD INC
HP8505DTS-7.5IN MTW PT LH

81427971 Rexnord MatTop® 8505 Series Molded-to-Width (MTW) Chain with Dynamic Transfer System (DTS)
N° D’ARTICLE MI04546653
N° MFRHP8505DTS-7.5IN MTW PT LH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8505DTS-7.5IN MTW PT LH

81427971 Rexnord MatTop® 8505 Series Molded-to-Width (MTW) Chain with Dynamic Transfer System (DTS)
N° D’ARTICLE MI04546653
N° MFRHP8505DTS-7.5IN MTW PT LH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne large moulée à largeur HP8505 7.5 po MatTop® avec système de transfert dynamique (DTS) à gauche et PosiTrack. Matériau haute performance brun moulé avec épingles en polyester
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699492545

Aperçu

Description du fabricant
81427971 HP8505-7.5 DTS PT gauche
  • HP8505 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Left Hand Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Matériau haute performance brun moulé avec épingles en polyester