Motion
TSNC 526/4-7/16 E

SKF
TSNC 526/4-7/16 E

Joint de roulement - Feutre, matériau en feutre, 4-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04547004
N° MFRTSNC 526/4-7/16 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSNC 526/4-7/16 E

Joint de roulement - Feutre, matériau en feutre, 4-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04547004
N° MFRTSNC 526/4-7/16 E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Feutre
  • CUP_NON
    7316572196939

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ÉTANCHÉITÉ TSNC 526-4-7/16E
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good