Motion
2215 EKTN9

SKF
2215 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04547214
N° MFR2215 EKTN9
Prix743.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2215 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04547214
N° MFR2215 EKTN9
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
Prix743.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po / 31 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.37 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2215 EKTN9 CÔNE BRG À BILLE AUTO-ALIGNABLE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    2215 Le roulement EKTN9 a un 1:12 alésage conique de 75 mm, fermeture ouverte, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur; idéal pour les machines industrielles.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2215 EKTN9
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4940 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577730299

Aperçu

Description du fabricant
2215 EKTN9 CÔNE BRG À BILLE AUTO-ALIGNABLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon