Motion
AXK 6085

SKF
AXK 6085

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI04547233
N° MFRAXK 6085
Prix33.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 6085

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI04547233
N° MFRAXK 6085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rondelle compatible
    COMME 6085, GS 81112, LS 6085, WS 81112
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570563856
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37.5 kN
  • Série
    AXK
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    7316570563856

Aperçu

Description du fabricant
AXK 6085 ROULEAU À AIGUILLES BRG