Motion
629 JEM

SKF
629 JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04547286
N° MFR629 JEM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
629 JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04547286
N° MFR629 JEM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    629 JEM MINI RANG DE GLISSADE BOULE BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 629 JEM présente un diamètre d'alésage de 9 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    629 JEM
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1068 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    441 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    629
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576608520

Aperçu

Description du fabricant
629 JEM MINI RANG DE GLISSADE BOULE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique