Motion
61932 MA

SKF
61932 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 220 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04547291
N° MFR61932 MA
Prix6,110.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61932 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 220 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04547291
N° MFR61932 MA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,110.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    7.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE À SECTION MINCE DE 61932 MA
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61932 MA présente un diamètre d'alésage de 160 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 220 mm et une largeur de 28 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61932 MA
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22031 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577122070

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À SECTION MINCE DE 61932 MA
  • Roulement à billes à rainure profonde