Motion
NKIS 40

SKF
NKIS 40

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04547301
N° MFRNKIS 40
Prix260.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIS 40

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04547301
N° MFRNKIS 40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix260.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Avec brides
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKIS 40 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 65 mm, une largeur totale de 22 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.65 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577712066
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    72 kN
  • Série
    NKIS
  • CUP_NON
    7316577712066

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE NKIS 40 BRG