Motion
BNT905DTUP

NTN
BNT905DTUP

Roulement à contact angulaire double - Tandem, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 18 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548141
N° MFRBNT905DTUP
Prix2,890.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BNT905DTUP

Roulement à contact angulaire double - Tandem, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 18 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548141
N° MFRBNT905DTUP
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
Prix2,890.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BNT905DTUP BILLE BRG
  • Type duplex
    Tandem
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359031225
  • Rpm max.
    60000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    21000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    28000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9750 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 N
  • Série
    BNT9
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BNT905DTUP BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon