Motion
BNT912DTUP

NTN
BNT912DTUP

Roulement à contact angulaire double - Tandem, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 26 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548143
N° MFRBNT912DTUP
Prix3,252.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BNT912DTUP

Roulement à contact angulaire double - Tandem, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 26 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548143
N° MFRBNT912DTUP
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
Prix3,252.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    0.882 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BNT912DTUP
  • Type duplex
    Tandem
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359815405
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BNT912DTUP