Motion
00312XT3E213TC

WEG ELECTRIC CORP
00312XT3E213TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04549784
N° MFR00312XT3E213TC
Prix3,405.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00312XT3E213TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04549784
N° MFR00312XT3E213TC
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
Prix3,405.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    17.95 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    13.4 lb/pi
  • Poids
    217.04 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antidéflagrant; Classe I et Classe Ii; Nema Premium Efficiency; Inverseur de service nominal; Cadre en fonte; Thermoostat - 2 fils 1 par phase 155°C; Ral 5009 202P (Iso 12944 - C4)
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :3, F#213/5TC, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.41 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    13.4 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle à double joint
  • CUP_NON
    7892304609347
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00312XT3E213TC