Motion
EFM3615T
Moteur à usage général - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184T , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04550975
N° MFREFM3615T
Prix1,702.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184T , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04550975
N° MFREFM3615T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,702.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    18.0400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.06 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    87 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, roulements à billes, cadre en acier épais avec joint de base soudé.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    6.7 A @ 460 V; 13.9 A @ 208 V; 13.4 A @ 230 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications nécessitant des moteurs montés sur trois phases F-2.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Description
    5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3642M, TEFC, F2
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EFM3615T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568541548
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR EFM3615T