Motion
DAAB7GMD05

DEWALT
DAAB7GMD05

Disque à lamelles non tissé - 7/8 po dans un arbre non fileté, 4-1/2 po de diamètre de disque, 13300 tr/min, qté par paquet : 5
N° D’ARTICLE MI04551048
N° MFRDAAB7GMD05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAAB7GMD05

Disque à lamelles non tissé - 7/8 po dans un arbre non fileté, 4-1/2 po de diamètre de disque, 13300 tr/min, qté par paquet : 5
N° D’ARTICLE MI04551048
N° MFRDAAB7GMD05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    885911170178

Aperçu

Description du fabricant
DAAB7GMD05 4-1/2 X 7/8 , MOYEN, NON TISSÉ
  • Matériau non tissé haute performance pour une longue durée de vie du disque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon