Motion
DAAH7GCR05

DEWALT
DAAH7GCR05

Disque à lamelles non tissé - 5/8-11 po Arbor fileté, 4-1/2 po Diamètre du disque, 13300 tr/min, qté par paquet : 5
N° D’ARTICLE MI04551051
N° MFRDAAH7GCR05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAAH7GCR05

Disque à lamelles non tissé - 5/8-11 po Arbor fileté, 4-1/2 po Diamètre du disque, 13300 tr/min, qté par paquet : 5
N° D’ARTICLE MI04551051
N° MFRDAAH7GCR05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    885911170208

Aperçu

Description du fabricant
DAAH7GCR05 4-1/2 X 5/8 -11 CRS NON TISSÉ
  • Matériau non tissé haute performance pour une longue durée de vie du disque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté