Motion
DAGH1G0610

DEWALT
DAGH1G0610

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 4-1/2 po, largeur de roue : 1.115 po, régime maximal : 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04551237
N° MFRDAGH1G0610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAGH1G0610

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 4-1/2 po, largeur de roue : 1.115 po, régime maximal : 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04551237
N° MFRDAGH1G0610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    5/8-11 po
  • Wheel Diameter  
    4-1/2 po
  • Largeur de roue
    1.115 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    885911172066

Aperçu

Description du fabricant
DAGH1G0610 4-1/2 X 1-3/26 X 5/8-11 60G F
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour un retrait rapide du matériau
  • Uniquie deisgn avec moyeu central de 5/8 po -11 permet une utilisation sur les meuleuses angulaires à haute vitesse
  • La grande face de roue apporte rapidement des touches de finition et des finitions décroatives

Les clients ont également acheté